すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928DE-71

品名 : 620x240mm 替モップ(青)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番MO746-045X-MB
商品名プロテックスレンダーラーグF (タグ付)用途商業施設、駅、病院など清潔が求められる施設の床(フローリング、CF、大理石など)に。
サイズ620×240mm重量160g
カラーブルー材質ポリエステル、ナイロン
適合ハンドルEA928DE-61
乾拭き・湿り拭き・水拭き
ホコリ保持力が大幅アップ!広範囲の湿り拭きに適した高機能ラーグ。
フリンジ付き
外周部フリンジ糸が埃をしっかり保持するので、広範囲の清掃が可能です。
マイクロファイバーの超極細繊維が細部の汚れを書きとります。拭き取り面にかための繊維を入れることでスムーズな動きを実現。
手絞りもでき、洗濯機で脱水すれば湿り拭きに使用できます。
5色のタグ付き
不要タグを切り取ればゾーニングにも対応可能
※掻き取り性能を高めているため床材によっては動きが重くなることがあります。
販売価格

2,480円(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2373ページ
バリエーション一覧
EA928DE-71 620x240mm 替モップ(青)
EA928DE-72 770x240mm 替モップ(青)
EA928DE-73 1070x240mm 替モップ(青)
その他関連
本体EA928DE-61 : 450/1420mm フロアーモップ(青)
関連商品EA928CF-8 : 560x450x 930mm 清掃用カート
ウェブカタログ画像
  • ※ハンドルは別売りです。
  • ※ハンドルは別売りです。
  • ※画像はEA928DE-72です。
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top