すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928DE-87

品名 : 600/1420mm フロアーモップ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名プロテックスレンダーモップ用途床掃除(乾拭き・湿り拭き・水拭き)に
セット内容モップ柄×1本
モップ×2個
ヘッドサイズ600×100mm
モップサイズ660×145mm全長1420mm
重量1010g材質柄:アルミパイプ(φ22mm)
ヘッド:アルミ
モップ:ポリエステル、ナイロン
薄型アルミプレート採用の低重心設計
重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。
ハンドルロック機構
ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。
ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。
面ファスナーでラーグの着脱が簡単。
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/10 10:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2373ページ
バリエーション一覧
EA928DE-86 450/1420mm フロアーモップ
EA928DE-87 600/1420mm フロアーモップ
EA928DE-88 900/1420mm フロアーモップ
その他関連
セット商品EA928DE-62 : 600/1420mm フロアーモップ(青)
セット商品EA928DE-77 : 660x145mm 替モップ(青)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top