すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928DT-1

品名 : 400x1504mm ワックスモップ

ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製モップ

仕様

メーカーテラモト型番CL-347-040-0
全長1504mmヘッドサイズ400(W)×130(D)mm
材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、
柄:アルミパイプ、
グリップ:ポリプロピレン
重量640g
柄の太さφ22.2mm
本体のみです。
ムラなく簡単に塗れるフラット&ワイドなヘッド
フロアのワックス掛けに適した軽量で扱いやすいモップ。
ヘッドの裏側には面ファスナー仕様で、モップの脱着が簡単です。
販売価格

6,200(税抜)/ 6,820円(税込)

カタログ価格

6,200円(税抜)/6,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 17:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2372ページ
その他関連
オプションEA928DT-1B : 交換用モップ(EA928DT-1用)
ウェブカタログ画像
※本商品は本体のみです。
  • ※本商品は本体のみです。
  • ※本商品は本体のみです。
  • ヘッドの裏側は面ファスナー仕様でモップを簡単着脱
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top