すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AC-47

品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(300枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ブラケット付で壁に取り付けて使用できます

仕様

名称本体ワイパーサイズ254×305mm
ケースサイズφ220×250(H)mm(突起部分は除く)入数300枚
工業用厚手ワイパー
取り出しやすいポップアップ式
毛羽立ちにくく、スポンジのように汚れを吸収します。
付属のブラケットで棚や壁、サービスカーに取り付けが可能。逆さでも使用できます。
ワイパーは詰替え可能です(替ワイパー:EA929AC-47A)
25%再生繊維使用
容器は耐水性でフタをとじておけば中身のワイパーが濡れることがありません。
販売価格

6,800(税抜)/ 7,480円(税込)

カタログ価格

6,800円(税抜)/7,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/25 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0617ページ

代替品

EA929AC-47B
バリエーション一覧
EA929AC-47 254x305mm 工業用ワイパー(300枚)
EA929AC-47A 254x305mm 工業用ワイパー(詰替用/300枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ616ページ
  • エスコ便利カタログ617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top