すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AC-51S

品名 : 280x235mm ペーパータオル(オフィス用/70枚30巻

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
吸収性が良く、丈夫で手触りが柔らかいペーパータオル

仕様

ペーパータオルサイズ280×235mm入数30巻
お得な30ロールセット
1巻70シートです。
20%再生繊維使用
ちぎりやすいミシン目入
水に濡れても丈夫
事務所や食堂に常備しておくと便利です。
販売価格

33,300(税抜)/ 36,630円(税込)

カタログ価格

33,300円(税抜)/36,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/08 20:46現在)

更新
商品入数30販売単位

代替品

EA929AC-16B
  • 品番

    EA929AC-16B

  • コメント

    変更点:枚数、ペーパーサイズ

EA929HG-31A
  • 品番

    EA929HG-31A

  • コメント

    違い:入数・サイズ等

バリエーション一覧
EA929AC-51 280x235mm ペーパータオル(オフィス用/70枚)
EA929AC-51S 280x235mm ペーパータオル(オフィス用/70枚30巻
ウェブカタログ画像
  • ミシン目入

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top