すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AC-6

品名 : 9.1kg Tシャツウエス

布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンパクトで持ち運びやすい

仕様

サイズ200~750×200~750mm(不定形)内容量9.1kg
材質綿100%
伸縮性・吸水性に優れた中古Tシャツのリサイクルウエスです。
ハギレウエスの為、サイズ・形状は不揃いです。
溶剤や染料を使用する作業に最適です。
柔らかく吸収性に優れた素材でできています。
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 99

(2025/08/04 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ0626ページ
バリエーション一覧
EA929AC-3 2.2kg Tシャツウエス
EA929AC-6 9.1kg Tシャツウエス
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ626ページ
  • エスコ便利カタログ627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top