すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AE-3AA

品名 : 230x210mm ペーパータオル(200枚)

仕様

メーカーエリエール型番21001287
シートサイズ230×210mmパックサイズ210(W)×115(D)×61(H)mm
材質パルプ100%枚数ダブル200組400枚
入数1パック
食材にも安心して使用できます。
ダブルで手にやさしく柔らかい。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。
一般的な中判サイズ
フィルム包装タイプ
販売価格

215(税抜)/ 237円(税込)

カタログ価格

215円(税抜)/237円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/05 22:38現在)

更新
商品入数1販売単位pk
バリエーション一覧
EA929AE-3AA 230x210mm ペーパータオル(200枚)
EA929AE-3BA 230x210mm ペーパータオル(50パック/1箱)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top