すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AH-1

品名 : 170x300mm ロールワイパー(300枚)

仕様

メーカー東京メディカル型番No.250
商品名ハイボンワイパーシートサイズ170×300mm
カラーホワイト(フラット薄手)薬品目安量約700~800ml
材質レーヨン入数300枚(1巻)
アルコールを浸透させてウェットとして、またドライとしても使用可能なワイパー
厨房、スーパーのバックヤード、食品工場等で機材、備品の拭き取り等に
高圧水流で繊維を交絡させたクリーンな不織布製
吸水性に優れ、拭き取りが容易。
使い捨てタイプで衛生的
ミシン目付で、必要な枚数だけ使えます。
別売の専用ボトル(EA929AH-10)と組み合わせて、ポップアップで使用可能です。
※水には溶けませんので水洗トイレには流さず、使用後は可燃ゴミとして破棄してください。
販売価格

1,390(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/10 17:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0620ページ
バリエーション一覧
EA929AH-1 170x300mm ロールワイパー(300枚)
EA929AH-2 150x200mm ロールワイパー(400枚)
その他関連
オプションEA929AH-10 : [EA929AH-1,-2用]ケース
ウェブカタログ画像
※品番別、各1巻入りです。
  • ※品番別、各1巻入りです。
  • 別売の専用ボトル(EA929AH-10)と組み合わせて、ポップアップで使用可能。\n※画像は代表画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ620ページ
  • エスコ便利カタログ621ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top