すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AP-10A

品名 : 244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番04151
サイズ244(W)×132(D)×298(H)mm仕様400枚用
ペーパータオルサイズ218mm×230mm材質ABS/ポリエチレン
重量724g
壁掛けタイプのディスペンサーです。
EA929AP-1、EA929AP-1B、EA929AX-2、EA929AX-2B用
両面テープ、ねじ、プラグ付
※取り付ける壁面が、コンクリート、石膏ボード等、ねじがきかないところにはプラグを使用し、ビスで取り付けてください。
追加説明●素材…ABS樹脂/ポリスチレン
●サイズ…幅244×高298×奥行132mm
●収納枚数…400枚

販売価格

5,950円(税抜)/ 6,545円(税込)

カタログ価格

5,950円(税抜)/6,545円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 00:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2120ページ2121ページ
その他関連
関連商品EA929AP-1 : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/200組)
関連商品EA929AP-1B : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/25パック)
関連商品EA929AP-1C : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/30パック)
関連商品EA929AX-2 : 210x225mm ハンドタオル(200枚)
関連商品EA929AX-2B : 210x225mm ハンドタオル(200枚/30パック)
メイン画像
  • 付属品

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top