すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AP-1B

品名 : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/25パック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番64002
商品名キムワイプハンドタオルシートサイズ218×230mm
枚数2枚重ね200組(400枚)入数25パック入
材質パルプカラーホワイト
専用ディスペンサーは、EA929AP-10Aです。
衛生面が重視される病院や製薬工場のニーズに対応
滅菌処理済み(電子線照射)
蛍光染料不使用
追加説明●素材…パルプ
●サイズ…218mm×230mm
●枚数…2枚重ね 200組(400枚)

販売価格

23,200円(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 01:24現在)

更新
商品入数25販売単位CS
カタログページ2120ページ

代替品

EA929AP-1C
  • 品番

    EA929AP-1C

  • コメント

    変更点:入数25→30ケ、パッケージ

バリエーション一覧
EA929AP-1 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/200組)
EA929AP-1B 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/25パック)
EA929AP-1C 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/30パック)
その他関連
関連商品EA929AP-10A : 244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)
関連商品EA929AP-30 : 264x135x135mm ディスペンサー(壁掛け/黒)
関連商品EA929AP-31 : 288x136x300mm ディスペンサー(壁掛け/ステンレス製)
関連商品EA929AP-36 : 264x197x295mm スタンド型ディスペンサー(ステンレス製)
関連商品EA929AP-50A : 260x140x135mm ペーパータオルボックス
本体EA929AP-60 : 244x149x130mm ペーパータオルホルダー
本体EA929AP-70 : 252x154x330mm ペーパータオルホルダー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top