すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AP-23

品名 : 290x160x370mm ディスペンサー(壁掛け/大判用)

仕様

サイズ(W×D×H)290×160×370mm仕様(目安)600枚用
材質ABS AS樹脂ペーパーサイズ250×250mm
壁掛けタイプ
ねじ止め式
EA929AZ-31、-31B、AZ-32、-32B、-33、-33B用
取付けねじ4本付
補充の手間が省ける大容量タイプ
残量がわかる窓や無駄防止機能付きです。
販売価格

2,840円(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/29 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2121ページ
その他関連
オプションEA929AZ-31 : 250x250mm ハンドタオル(250枚)
オプションEA929AZ-31B : 250x250mm ハンドタオル(250枚/12パック)
オプションEA929AZ-32 : 250x250mm ハンドタオル(250枚)
オプションEA929AZ-32B : 250x250mm ハンドタオル(250枚/12パック)
オプションEA929AZ-33 : 250x250mm ハンドタオル(250枚)
オプションEA929AZ-33B : 250x250mm ハンドタオル(250枚/12パック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top