すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AP-80A

品名 : 139x103x245mm ペーパータオルホルダー

仕様

メーカータカラ産業型番PTH200
サイズ139(W)×103(D)×245(H)mm仕様200枚用(目安)
適用品番EA929AE-7A・-7BA、-8、-8B、AX-3・-3B、-2・-2B、AP-1・-1Bペーパーサイズ220×230mm以下
(エコノミーサイズ:220×170mm以下)
材質ABS、SUS、ウレタン重量約413g
セット内容本体、蓋、ブラケット、底上げ台、転倒防止ゲル、アンカープラグ、タッピンネジ
縦型ペーパーホルダー
壁掛け・卓上タイプ
ねじ止め式
マグネットブラケット付
スッキリデザインで省スペースに設置可能
必要な時に本体を取り外すことが可能
ペーパー取り出し時に新しいペーパーに水がつくことを大幅に減少しており清潔
従来のホルダーと比べ、ペーパー取り出し時に方向性が出ることによる取り出し難さを軽減
(※ペーパータオル以外にキッチンペーパーなども使用可能)
袋ごとペーパータオルを本体へ入れて使用してください。
販売価格

3,560(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2025/06/18 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2179ページ
その他関連
オプションEA929AP-1 : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/200組)
オプションEA929AP-1B : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/25パック)
オプションEA929AX-2 : 210x225mm ハンドタオル(200枚)
オプションEA929AX-2B : 210x225mm ハンドタオル(200枚/30パック)
オプションEA929AX-3 : 218x170mm ハンドタオル(200組)
オプションEA929AX-3B : 218x170mm ハンドタオル(200組/36パック)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2178ページ
  • エスコ便利カタログ2179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top