すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AR-12B

品名 : 340x300mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/16パック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番63430
商品名テクノワイプN100シートサイズ340×300mm
材質リヨセル重量320g
入数100枚×16パック
1パック100枚入
自己発塵が少なくクリーンな環境下での拭き取りに最適。
天然素材を原料にして生まれたエコロジカルな新天然繊維素材
コットンよりも強くて縮みにくい特性
ウェット強度が高いため、薬液を含浸させての作業に適した製品
クリーンエリア、クリーンベンチの清掃作業に。
プレーンタイプ
4つ折り
高強度でアルコール等を使用した作業に適しています。
食品衛生試験実施済み
RoHS指令適合
販売価格

22,200(税抜)/ 24,420円(税込)

カタログ価格

22,200円(税抜)/24,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 18:35現在)

更新
商品入数16販売単位CS

代替品

EA929AR-12BA
  • 品番

    EA929AR-12BA

  • コメント

    変更点:シートサイズ,パッケージ

バリエーション一覧
EA929AR-12 340x300mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/100枚)
EA929AR-12B 340x300mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/16パック)
ウェブカタログ画像
※画像は1ケースです。16パック入り
  • ※画像は1ケースです。16パック入り

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top