すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AR-5C

品名 : 150x150mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/40パック)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番63441
商品名テクノワイプLR150SSサイズ(mm)150×150
枚数(枚)150入数(パック)40
材質リヨセル+レーヨン重量110g
用途クリーンエリア、クリーンベンチの清掃作業に
ウェット強度が高いため、薬液を含浸させての作業に適した製品です。
高強度でアルコール等を使用した作業に適しています。
自己発塵が少なくクリーンな環境下での拭き取りに最適です。
柔軟性があり高い拭き取り性能
リヨセルとレーヨンは木材を主原料とした環境負荷の小さい素材
食品衛生試験実施済み
4つ折り
メッシュタイプ
RoHS指令適合
販売価格

22,800(税抜)/ 25,080円(税込)

カタログ価格

22,800円(税抜)/25,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/21 00:10現在)

更新
商品入数40販売単位CS
カタログページ0619ページ0701ページ
バリエーション一覧
EA929AR-5A 150x150mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/150枚)
EA929AR-5C 150x150mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/40パック)
ウェブカタログ画像
※150枚入×40パック
  • ※150枚入×40パック
  • ※150枚入×40パック
  • ※150枚入×40パック
  • エスコ便利カタログ618ページ
  • エスコ便利カタログ619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top