すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AT-1C

品名 : 380x330mm 工業用ワイパー(24束)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番61076
商品名キムタオル パワーストロング ホワイトサイズ(mm)380×330
枚数(枚)40入数(束)24
材質パルプ用途・機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り
・インク・塗料・薬液などの拭き取り
・研究室や実験室での拭き取り作業に
・車両整備時のオイルレベルゲージの拭き取りに
強度、吸収性の高い4プライ構造、1プライあたりの厚みがアップ、約1.4倍の引張強度で、定番のキムタオルより破れにくく丈夫です。
ピンエンボス加工・接着剤不使用、蛍光染料不使用
毛羽立ちが少ないです。
多量の汚れ向き
4つ折り
衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーです。
シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。
食品衛生試験実施済み
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/10 10:09現在)

更新
商品入数24販売単位CS
カタログページ0618ページ
バリエーション一覧
EA929AT-1A 380x330mm 工業用ワイパー(40枚)
EA929AT-1C 380x330mm 工業用ワイパー(24束)
ウェブカタログ画像
※画像は1パックです。
本商品は24パック入りです。
  • ※画像は1パックです。\n本商品は24パック入りです。

商品動画

  • エスコ便利カタログ618ページ
  • エスコ便利カタログ619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top