すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AT-2

品名 : 190x320mm 工業用ワイパー(150枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番61440
商品名キムタオル スモールポップアップ材質パルプ
4枚重ね構造
サイズ190×320mm入数1ボックス
1パック4プライ×150枚入り
ポップアップタイプ
●プライとは、シートの重ね枚数をあらわしています。
追加説明●色…ブラウン
●素材…パルプ
●サイズ…190mm×320mm
●枚数…4プライ×150枚

販売価格

1,330(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/29 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA929AT-2A
    • 品番

      EA929AT-2A

    • コメント

      変更:型番・パッケージ

    バリエーション一覧
    EA929AT-2 190x320mm 工業用ワイパー(150枚)
    EA929AT-2B 190x320mm 工業用ワイパー(8箱)
    EA929AT-3 380x320mm 工業用ワイパー(150枚)
    EA929AT-3B 380x320mm 工業用ワイパー(4箱)
    EA929AT-4 380x580mm 工業用ワイパー(300枚)
    EA929AT-4B 380x580mm 工業用ワイパー(2箱)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top