すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AT-3C

品名 : 380x320mm 工業用ワイパー(4箱)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番61421
商品名キムタオル ポップアップサイズ(mm)380×320
枚数(枚)4プライ×150入数(パック)4
材質パルプ(未晒し)用途・機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り
・インク・塗料・薬液などの拭き取り
多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。
毛羽立ちが少ないです。
シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。
ピンエンボス加工・接着剤不使用
蛍光染料不使用
使用する場所を選ばない万能タイプ
製造ラインの定位置・定管理に
ポップアップタイプ
メンテナンスに便利な持ち運びタイプ
販売価格

7,200(税抜)/ 7,920円(税込)

カタログ価格

7,200円(税抜)/7,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/29 20:44現在)

更新
商品入数4販売単位CS
カタログページ0618ページ
バリエーション一覧
EA929AT-3A 380x320mm 工業用ワイパー(150枚)
EA929AT-3C 380x320mm 工業用ワイパー(4箱)
ウェブカタログ画像
※4箱入
  • ※4箱入
  • ※4箱入

商品動画

  • エスコ便利カタログ618ページ
  • エスコ便利カタログ619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top