すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AW-12A

品名 : 200x225mm 工業用ワイパー(100枚)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番60525
商品名ワイプオールX50 クロスライク材質パルプ、ポリプロピレン
サイズ(mm)200×225枚数(枚)100
入数(パック)1
ハンディワイパー専用置き型ディスペンサー「EA929AS-13」
水やアルコールに濡らしても破れにくい超薄手素材
丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
作業しやすいポップアップタイプ
優れた吸収性能により、清掃作業の効率アップ
ポリパック包装で衛生面を重視、糸くずの心配もなく、異物混入対策に
サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。
製造ラインの定位置・定管理のしやすい専用ディスペンサー使用可能
溶剤や水に浸してもお使い頂けます。
安心・安全な日本製
用途
【食品関連】
アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)
こぼれたソース類の拭き取りや容器に付着した汚れの拭き取り
異物混入対策など衛生管理の強化におすすめ!
【病院・介護】
身体清拭
ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭
超音波(エコー)検査後のゼリーの拭き取り
【一般工場】
機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業
インク・塗料・薬液などの拭き取り
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/29 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ0618ページ
バリエーション一覧
EA929AW-12BA 200x225mm 工業用ワイパー(16パック)
EA929AW-12A 200x225mm 工業用ワイパー(100枚)
その他関連
オプションEA929AS-13 : 226x113x156mm ディスペンサー(ハンディワイパー用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ618ページ
  • エスコ便利カタログ619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top