すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AW-21

品名 : 200x225mm 工業用ワイパー(100マイ/ブルー)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番62102
商品名ハイジェネシートサイズ200×225mm
材質レーヨン(青色)重量170g
ブルー入数1パック
用途アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)枚数100枚
異物混入対策に適した青色の不織布ふきんです。
アルコールなどの薬液に濡らしても丈夫な素材です。
作業しやすいポップアップタイプです。
強度・吸収力に優れたレーヨン素材、糸くずや毛羽立ちの心配もありません。
製造ラインの定位置・定管理のしやすい専用ディスペンサー使用可能です。
食品衛生試験実施済み
RoHS指令適合
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/04/29 13:00現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ0618ページ
バリエーション一覧
EA929AW-21 200x225mm 工業用ワイパー(100マイ/ブルー)
EA929AW-21B 200x225mm 工業用ワイパー(16パック/ブルー)
その他関連
オプションEA929AS-13 : 226x113x156mm ディスペンサー(ハンディワイパー用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ618ページ
  • エスコ便利カタログ619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top