すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AX-3B

品名 : 218x170mm ハンドタオル(200組/36パック)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番37030
商品名クレシアEF ハンドタオルシートサイズ170×218mm
枚数2枚重ね200組(400枚)入数36パック
材質パルプ+紙パックリサイクルパルプ
専用ディスペンサー(別売:EA929AP-20A)をご使用ください。
当社独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合して環境に配慮した製品です。
蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心です。
2プライ(2枚重ね)ソフトタイプのため、「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1度の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献します。
販売価格

8,670円(税抜)/ 9,537円(税込)

カタログ価格

8,670円(税抜)/9,537円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/10/29 23:26現在)

更新
商品入数36販売単位CS
カタログページ2120ページ
バリエーション一覧
EA929AX-3 218x170mm ハンドタオル(200組)
EA929AX-3B 218x170mm ハンドタオル(200組/36パック)
その他関連
関連商品EA929AP-81 : 253x103x121mm ペーパータオルホルダー
関連商品EA929AP-30 : 264x135x135mm ディスペンサー(壁掛け/黒)
関連商品EA929AP-31 : 288x136x300mm ディスペンサー(壁掛け/ステンレス製)
関連商品EA929AP-36 : 264x197x295mm スタンド型ディスペンサー(ステンレス製)
関連商品EA929AP-50A : 260x140x135mm ペーパータオルボックス
本体EA929AP-60 : 244x149x130mm ペーパータオルホルダー
本体EA929AP-70 : 252x154x330mm ペーパータオルホルダー
ウェブカタログ画像
※36パック入
  • ※36パック入
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top