すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AZ-22B

品名 : 220x230mm ハンドタオル(200枚/35パック)

仕様

シートサイズ(mm)220×230枚数(枚)200
入数(パック)35材質再生紙(段ボール古紙配合)
重量300g(1パック)
段ボール古紙を配合した、ナチュラルな色・風合いの再生紙ペーパータオル
濡れても破れにくい丈夫な紙質
手になじみやすい、やわらかな質感
販売価格

6,640(税抜)/ 7,304円(税込)

カタログ価格

6,640円(税抜)/7,304円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/29 03:23現在)

更新
商品入数35販売単位CS
カタログページ2121ページ
バリエーション一覧
EA929AZ-22 220x230mm ハンドタオル(200枚)
EA929AZ-22B 220x230mm ハンドタオル(200枚/35パック)
その他関連
本体EA929AP-22 : 246x138x330mm ディスペンサー(壁掛け/中判用)
ウェブカタログ画像
※200枚入×35パック
  • ※200枚入×35パック
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top