すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AZ-31

品名 : 250x250mm ハンドタオル(250枚)

仕様

シートサイズ(mm)250×250枚数(枚)250
入数(パック)1材質パルプ
重量780g
清潔感のある白色。
手拭きや食材紙としても使える大判タイプ。
1枚でも充分拭き取れます。
FSC認証製品
販売価格

730円(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/30 01:25現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ2121ページ

代替品

EA929AZ-31B
バリエーション一覧
EA929AZ-31 250x250mm ハンドタオル(250枚)
EA929AZ-31B 250x250mm ハンドタオル(250枚/12パック)
その他関連
本体EA929AP-23 : 290x160x370mm ディスペンサー(壁掛け/大判用)
ウェブカタログ画像
※250枚入
  • ※250枚入
  • ※250枚
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top