すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929CB

品名 : 400x290mm/ 80匁 B級タオル(60枚)

仕様

サイズ(mm)290×400材質綿100%
重量約1.7kg
青・黄・緑・桃の各約15枚入りで、合計60枚入りです。
(※各色の枚数には、ばらつきがあります。)
販売価格

6,350(税抜)/ 6,985円(税込)

カタログ価格

6,350円(税抜)/6,985円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/04/13 01:56現在)

更新
商品入数60販売単位
カタログページ0616ページ
ウェブカタログ画像
※60枚入
  • ※60枚入
  • エスコ便利カタログ616ページ
  • エスコ便利カタログ617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top