直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度ニット(編み物)タイプ。
拭取性能と吸収性を兼ね備えた究極の一品。
仕様
| メーカー | 東レ(TORAY) | 型番 | MK9.5H-CP |
|---|
| 商品名 | トレシーMK | メーカー商品名 | トレシーMK クリーンルーム用 |
|---|
| サイズ | 95×95mm | 入数 | 20枚 |
|---|
| 材質 | ポリエステル100% | 色 | ホワイト |
|---|
| 厚み | 0.56mm | | |
|---|
| クリーンルーム用 |
| 特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です。 |
| 毛細管現象による溶剤吸収速度が速く、作業性に優れます。 |
| 直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度ニット(編み物)タイプ。 |
| 拭取性能と吸収性を兼ね備えた究極の一品。 |
| 販売価格 | 3,600円(税抜)/
3,960円(税込)
| カタログ価格 | 3,600円(税抜)/3,960円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/10/29 05:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 |
|---|
| カタログページ | 0620ページ0702ページ |
|---|