すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929CH-6

品名 : 190x190mm クリーンルーム用クロス(トレシーMC/10枚)

直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度織物(平織)タイプ。
緻密で薄いので、細かい部品等のドライクリーニングに。

仕様

メーカー東レ(TORAY)型番CC1919H
商品名トレシーMCメーカー商品名トレシーMC クリーンルーム用
サイズ190×190mm材質ポリエステル100%
入数10枚色ホワイト
厚み0.16mm
クリーンルーム用
皮脂などの汚れの拭き取りに適しています。
直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度織物(平織)タイプ。
緻密で薄いので、細かい部品等のドライクリーニングに。
販売価格

5,500円(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/29 05:51現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0620ページ0702ページ
バリエーション一覧
EA929CH-6 190x190mm クリーンルーム用クロス(トレシーMC/10枚)
EA929CJ-6 190x190mm 一般環境用クロス(トレシーMC/10枚)
その他関連
関連商品EA929CH-1 : 95x 95mm クリーンルーム用クロス(トレシーMK/20枚)
関連商品EA929CH-2 : 145x145mm クリーンルーム用クロス(トレシーMK/20枚)
関連商品EA929CH-3 : 240x240mm クリーンルーム用クロス(トレシーMK/10枚)
関連商品EA929CH-11 : 230x230mm クリーンルーム用クロス(トレシーPW/50枚)
関連商品EA929CH-16 : 145x145mm クリーンルーム用クロス(トレシーME/200枚)
関連商品EA929CH-17 : 240x240mm クリーンルーム用クロス(トレシーME/100枚)
関連商品EA929CJ-1 : 240x240mm 一般環境用クロス(トレシーMK/10枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ620ページ
  • エスコ便利カタログ621ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top