すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929CJ-22A

品名 : [M] ワイピング手袋(1双)

仕様

メーカー東レ(TORAY)型番MFT1M
商品名トレシーMFサイズM
全長220mm掌周り175mm
中指長さ80mm厚み0.33mm
材質ポリエステル100%色スカイブルー/ホワイト
入数1双
一般環境用
直径約2μmの超極細繊維を使用した手袋タイプの工業用クリーニングクロス
驚異的な拭き取り性能
手の平部位にトレシーを使用しています。ランダム配列された超極細繊維が拭き取り面に密着し、汚れをクロス内部に取り込みます。
装着感に優れた手袋
一般的な作業用手袋と異なり、装着感を考慮したパターン・縫製を採用、長時間の使用でも快適です。
洗濯可能
汚れても洗濯することで、拭き取り性能は回復します。何度か繰り返しお使いいただくことが可能で環境配慮的でかつ経済的です。
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位双
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA929CJ-21 [S] ワイピング手袋(1双)
    EA929CJ-22 [M] ワイピング手袋(1双)
    EA929CJ-22A [M] ワイピング手袋(1双)
    EA929CJ-23 [L] ワイピング手袋(1双)
    EA929CJ-23A [L] ワイピング手袋(1双)
    EA929CJ-24 [LL] ワイピング手袋(1双)
    ウェブカタログ画像
    • SEM(走査型電子顕微鏡)写真(表面)
    • SEM(走査型電子顕微鏡)写真(断面)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top