すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DB-209

品名 : 430x325mm 洗車タオル(2枚入)

優れた吸水性、拭き取り性を有し、吸水時はソフトな風合いをもつ洗車拭き取りクロスです

仕様

メーカーアイオン(AION)型番R307-TK
シリーズプラセーヌサイズ約430×325mm
重量約160g材質PVAスポンジ
芯材:ポリエステル
優れた吸水性と拭き取り性で、吸水時はソフトな風合いをもつ洗車拭き取りクロスです。
ボディの拭き取りに適したエンボス加工(イエロー)とガラス用に適したエッチング加工(ブルー)の2枚入り。
ボディ用は、大面積も一気に拭ける超吸水力。
ガラス用は、摩擦抵抗が低くスムーズに拭ける。
ポリエステルの芯材を入れた三層構造で破れにくく耐久性に優れています。
タオルのように糸くずがでません。
水滴を一気に拭き上げることができ、絞れば吸水力が復活します。
【使用方法】
・車のボディ・窓ガラスをよく水洗いしてください。
・小石や砂ボコリが残っていないことを確かめてください。
・クロスを水に浸し、よく絞ってから拭き始めてください。
・クロスは往復させず、一方向に直線的に水を切るように拭き取ります。
・絞ると吸水力が回復しますので、「拭いたら、絞る」を繰り返してください。
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/08/31 16:40現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0358ページ
ウェブカタログ画像
  • 窓ガラス用に適したエッチングタイプ(色:ブルー)
  • ボディ用に適したエンボスタイプ(色:イエロー)
  • 窓ガラス用
  • ボディ用
  • エスコ便利カタログ358ページ
  • エスコ便利カタログ359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top