すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DB-221

品名 : 430x325mm 合成セーム革クロス(イエロー)

仕様

メーカーアイオン(AION)型番R302-Y
シリーズプラセーヌサイズ約430×325mm
重量約120g材質PVAスポンジ
芯材:ポリエステル
カラーイエロー
表面にエンボス加工を施し拭き取り時の摩擦抵抗を低減。
ポリエステルの芯材を入れた三層構造で破れにくく耐久性に優れています。
絞れば、吸水力が復活します。
扱いやすいレギュラーサイズです。
タオルのように糸くずがでません。
販売価格

940(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 75

(2026/03/26 23:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0359ページ
バリエーション一覧
EA929DB-221 430x325mm 合成セーム革クロス(イエロー)
EA929DB-222 430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー)
EA929DB-224 690x430mm 合成セーム革クロス(ブルー)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ358ページ
  • エスコ便利カタログ359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top