すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DB-5C

品名 : 300x300mm ペーパータオル(24パック)

仕様

シートサイズ(mm)300×300入数24パック(1パック60枚入)
材質レーヨン不織布ホワイト
重量約355g
ソフトな不織布シート
水分の拭き取りに優れた吸水性を発揮
毛羽立ちが少なく、異物混入対策に最適です。
水流交絡でシート化しており、クリーンで安全性の高い素材
洗って繰り返し使え、ハードな使用にも適した耐久力がある
洗濯後の乾きが速く、いつも衛生的
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/09/08 08:58現在)

更新
商品入数24販売単位
カタログページ0628ページ
バリエーション一覧
EA929DB-5B 300x300mm 不織布タオル(60枚)
EA929DB-5C 300x300mm ペーパータオル(24パック)
ウェブカタログ画像
※24袋入り
  • ※24袋入り
  • エスコ便利カタログ628ページ
  • エスコ便利カタログ629ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top