すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DB-67

品名 : 500x300mm 吸水タオル

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番04207
商品名激吸水 レギュラーサイズ用途洗車後の水滴、汚れの拭き取り
サイズ300×500mm材質ポリエステル70%+ナイロン30%
重量約42g入数1枚
驚異の吸水力! 拭き上げ時間を大幅短縮する車用クロス (レギュラーサイズ)
超極細繊維で驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。
水分の拭き取りと同時に、超極細繊維のかき取り効果により、軽い水アカ汚れも落せます。
汚れたら洗って再使用可能。通気性が良いため乾燥が早く、洗えばソフトな肌触りが復活。
クッション性のあるやわらかなマイクロファイバーでスムーズな拭き心地。
毛髪の約100分の1の超極細繊維の立体構造で大量の水を保持します。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 73

(2026/08/31 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0358ページ
バリエーション一覧
EA929DB-67 500x300mm 吸水タオル
EA929DB-68 1000x300mm 吸水タオル
ウェブカタログ画像
  • 67:レギュラーサイズ\n68:ビッグ&ワイドサイズ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ358ページ
  • エスコ便利カタログ359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top