すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DF-18A

品名 : 120x275mm ペーパータオル(47カット/1ロール)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番35327
商品名スコッティファインシートサイズ(mm)240×275
枚数(枚)47入数(巻)1
材質不織布重量341g
布ふきんよりも衛生的で、紙タオルよりも丈夫で繰り返し使用できる、両者の不満を解消したハイブリットペーパータオルです。
しっかり吸収、破れにくい、強力厚手の大判シートです。
野菜の水切りや食器拭き、台拭き、お掃除シートとして、キッチンペーパーとして様々なシーンで使えます。
販売価格

615(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/05/02 19:48現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ2117ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2116ページ
  • エスコ便利カタログ2117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top