すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929DH-33

品名 : 1524x1129x76mm/12.5L 油吸着フィルターパッド

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します

仕様

サイズ1524×1129×76(H)mm吸収能力12.5L
材質ポリエチレン/PVC
リサイクル合成繊維フィルターは、オイルなどの液体炭化水素をろ過しながら、きれいな水を通過させます。
軽量かつ耐久性があり、折りたたんですばやく簡単に保管または輸送できます。
販売価格

41,700円(税抜)/ 45,870円(税込)

カタログ価格

41,700円(税抜)/45,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0622ページ
バリエーション一覧
EA929DH-31 762x 610x76mm/ 3L 油吸着フィルターパッド
EA929DH-32 1067x 762x76mm/ 5.7L 油吸着フィルターパッド
EA929DH-33 1524x1129x76mm/12.5L 油吸着フィルターパッド
その他関連
部品EA929DH-43 : [EA929DH-33用] 替えパッド(4枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 折りたたみ可能

商品動画

  • エスコ便利カタログ622ページ
  • エスコ便利カタログ623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top