すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DH-7

品名 : 762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

油だけを吸収したい現場に最適です

仕様

サイズ762mm×45.7m吸収能力(1巻当り)約145L
材質ポリプロピレン厚み約1.3mm
カラー
油専用
水は吸着せず、油のみを吸着します。
ロールの縦(457mmごと)と横にミシン目が入っています。
販売価格

36,800(税抜)/ 40,480円(税込)

カタログ価格

36,800円(税抜)/40,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/20 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0622ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ622ページ
  • エスコ便利カタログ623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top