すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DH-83

品名 : 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

仕様

<セット内容>1L油分散洗浄剤
油吸着パッド(水分離型)×5枚
薄手塩ビ手袋×1双
ゴーグル×1個
2Lポリ容器×1個
ブラシ×1個
2.8Lバット×1個
希釈ブラッシング洗浄:10~30倍希釈
高圧洗浄機での洗浄:30~50倍希釈
パッドサイズ380×455×3(t)mmケースサイズφ329×332(H)mm
優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。
油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
ケースはバケツとしても使用可能。フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。
油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。
OD色の収納ケース付
使用方法
①手袋とゴーグルを装着して下さい。
②吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。
③油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい。
④ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。
⑤洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 04:53現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0624ページ2146ページ

代替品

EA929DH-83A
  • 品番

    EA929DH-83A

  • コメント

    変更点:散布用ボトル追加

その他関連
部品EA929DH-6B : 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/5枚)
部品EA922AJ-29S : 1.0L 油分散洗浄剤
部品EA800EA-41 : ゴーグル(クリア-/アンティフォグ)
部品EA508AJ-141 : 93x 145x222mm/ 2.0L ポリ容器
部品EA508AB-21 : φ329x332mm/19.6L 密閉容器(ポリエチレン製/OD)
部品EA354GG-7 : [L/300mm] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)
部品EA928AK-32A : 175mm 洗浄ブラシ
部品EA508SH-56 : 295x230x49mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 19.6L 密閉容器
  • フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top