すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DH-84

品名 : 緊急油吸着・洗浄キット(車載用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、油・液体吸着剤、ゴーグル、3Lポリ容器、洗浄ブラシ、ポリ袋(45L)×10枚、L耐切創手袋、L耐油・滑り止め手袋、10Lウォータータンク、収納ボックス、4.6Lバット希釈ブラッシング洗浄:10~30倍希釈
高圧洗浄機での洗浄:30~50倍希釈
ケースサイズ内寸:498×267×272(H)mm
外寸:639×370×317(H)mm
パッドサイズ380×455×3(t)mm
優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した車載用洗浄剤セットです。
油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。
収納ケース耐荷重は約80kgのため、イスや踏み台としても使用できます。
販売価格

19,200(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 04:15現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA929DH-84C
  • 品番

    EA929DH-84C

  • コメント

    違い:セット構成品

その他関連
部品EA929DH-6B : 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/5枚)
部品EA922AJ-29S : 1.0L 油分散洗浄剤
部品EA929DC-61 : 1.3kg 油・液体吸着剤
部品EA800EA-41 : ゴーグル(クリア-/アンティフォグ)
部品EA508AJ-141 : 93x 145x222mm/ 2.0L ポリ容器
部品EA928AK-32A : 175mm 洗浄ブラシ
部品EA928CC-2SA : 1505mm 道路ほうき
部品EA928AD-21 : 45L ちりとりハンドル(ゴミ袋用)
部品EA995AD-141 : 650x 800mm/ 45L ポリ袋(半透明/10枚)
部品EA506AF-116 : 332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製)
部品EA354HD-53 : [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
部品EA354GG-7 : [L/300mm] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)
部品EA913VL-129 : 10L ウォータータンク
ウェブカタログ画像
※画像はEA929DH-82です。
  • ※画像はEA929DH-82です。
  • ※画像はEA929DH-82です。\n本商品は容器無し、部品が異なります。
  • 収納ボックス
  • 4.6L バット

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top