すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DH-84B

品名 : 緊急油吸着・洗浄キット(車載用)

モデルチェンジ内容

25/08/25 ほうきセットの緑色の部分が黒色にモデルチェンジ予定(No.57 1018)

優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した車載用洗浄剤セットです。

仕様

<セット内容>1L油分散洗浄剤
油吸着パッド(水分離型)×5枚
油吸着剤
ゴーグル
3Lポリ容器
洗浄ブラシ
ポリ袋(45L)×10枚
L耐切創手袋
L耐油・滑り止め手袋
10Lウォータータンク
収納ボックス
4.6Lバット
希釈ブラッシング洗浄:10~30倍希釈
高圧洗浄機での洗浄:30~50倍希釈
ケースサイズ内寸:498×267×272(H)mm
外寸:639×370×317(H)mm
パッドサイズ380×455×3(t)mm
油専用
車載用
油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。
油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤を採用、環境対応型商品です。
ケースはバケツとしても使用可能、フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。
使用方法
①手袋とゴーグルを装着して下さい。
②吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。
③油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい。
④ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。
⑤洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
販売価格

21,100(税抜)/ 23,210円(税込)

カタログ価格

21,100円(税抜)/23,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/09 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0624ページ
その他関連
セット商品EA354GG-7 : [L/300mm] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)
セット商品EA354HD-53 : [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
セット商品EA506AF-117 : 374x273x64mm/4.6L バット(抗菌/プラスチック製)
セット商品EA506LC-40AA : 639x370x319mm 収納ボックス(バックル付)
セット商品EA508AJ-143 : 100x 178x238mm/ 3.0L ポリ容器
セット商品EA800EA-41 : ゴーグル(クリア-/アンティフォグ)
セット商品EA913VL-129 : 10L ウォータータンク
セット商品EA922AJ-29S : 1.0L 油分散洗浄剤
セット商品EA928AD-6A : 520mm PPほうきセット
セット商品EA928AK-32A : 175mm 洗浄ブラシ
セット商品EA928AL-30 : 560- 880mm タイルブラシ(伸縮ハンドル)
セット商品EA929DC-41 : 650g 油吸着剤(水分離型/生分解)
セット商品EA929DH-6B : 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/5枚)
セット商品EA995AD-141 : 650x 800mm/ 45L ポリ袋(半透明/10枚)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top