すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DH-84C

品名 : 緊急油吸着・洗浄キット(車載用)

仕様

<セット内容>1L油分散洗浄剤
油吸着パッド(水分離型)×5枚
油吸着剤×1個
L耐切創手袋×1双
L薄手塩ビ手袋×1双
ゴーグル×1個
45Lポリ袋×10枚
3Lポリ容器×1個
10Lウォータータンク×1個
洗浄ブラシ×1個
デッキブラシ×1個
ほうきセット×1個
5Lオイル受け皿×1個
500mlスプレーボトル×1個
希釈ブラッシング洗浄:10~30倍希釈
高圧洗浄機での洗浄:30~50倍希釈
パッドサイズ380×455×3(t)mmケースサイズ外寸:639×370×317(H)mm
内寸:498×267×272(H)mm
車載用
優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。
油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
収納ケース付き
ケースはバケツとして、フタを閉めれば踏み台やイスとしても使用可能
使用方法
①手袋とゴーグルを装着して下さい。
②吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。
③油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい。
④ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。
⑤洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
販売価格

27,700(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/23 04:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA922AJ-29S : 1.0L 油分散洗浄剤
セット商品EA929DH-6B : 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/5枚)
セット商品EA929DC-41 : 650g 油吸着剤(水分離型/生分解)
セット商品EA354HD-58 : [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
セット商品EA354GG-7 : [L/300mm] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)
セット商品EA800EA-41 : ゴーグル(クリア-/アンティフォグ)
セット商品EA995AD-141 : 650x 800mm/ 45L ポリ袋(半透明/10枚)
セット商品EA508AJ-143 : 100x 178x238mm/ 3.0L ポリ容器
セット商品EA913VL-129 : 10L ウォータータンク
セット商品EA928AK-32A : 175mm 洗浄ブラシ
セット商品EA928AL-30 : 560- 880mm タイルブラシ(伸縮ハンドル)
セット商品EA928AD-6A : 520mm PPほうきセット
セット商品EA992DB-31 : 5L オイル受け皿
セット商品EA115MH-151 : 500ml スプレーボトル(遮光)
セット商品EA506LC-40AA : 639x370x317mm 収納ボックス(バックル付)
ウェブカタログ画像
  • 油分散洗浄剤
  • 水分離型油吸着パッド
  • 油吸着剤
  • 耐切創手袋
  • 薄手塩ビ手袋
  • ゴーグル
  • ポリ袋
  • ポリ容器
  • ウォータータンク
  • 洗浄ブラシ
  • デッキブラシ
  • ほうきセット
  • オイル受け皿
  • スプレーボトル
  • まとめて収納できるバックル式ケース付き

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top