すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DL-2A

品名 : 850x1450mm 吸油マット(5枚)

仕様

メーカーテラモト型番MR-181-340-5
用途各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに材質レーヨン50%、ポリエステル50%
マットサイズ850×1450×4mm重量(1枚あたり)約590g
EA929DL-2用マット(ベースは別売です。)
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
入数は5枚入りです。
裏面はラミネート加工されていません。
塩ビ不使用
防炎番号:EO 060005
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 12:17現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ2031ページ
バリエーション一覧
EA929DL-1A 700x850mm 吸油マット(5枚)
EA929DL-2A 850x1450mm 吸油マット(5枚)
その他関連
オプションEA929DL-2 : 900x1500mm 吸油マット用ベース
ウェブカタログ画像
  • ※ベースは別売りです。
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2030ページ
  • エスコ便利カタログ2031ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top