すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DL-7A

品名 : 850x1450mm 吸油マット(3枚)

仕様

メーカーテラモト型番MR-181-240-1
用途各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどにサイズ(mm)850×1450
厚み(mm)6入数3枚
材質ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)カラーグリーン
重量(g)862
EA929DL-2用マット(ベースは別売です。)
汚れたら取り替えができる経済的なマット。
靴底についた油分や水分をしっかり吸収、各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに最適です。
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 12:18現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2031ページ
バリエーション一覧
EA929DL-6A 700x850mm 吸油マット(3枚)
EA929DL-7A 850x1450mm 吸油マット(3枚)
その他関連
オプションEA929DL-2 : 900x1500mm 吸油マット用ベース
ウェブカタログ画像
3枚入(ベースは別売です)
  • 3枚入(ベースは別売です)
  • ※メーカー調べ
  • ※ベースは別売です
  • エスコ便利カタログ2030ページ
  • エスコ便利カタログ2031ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top