すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DM-1

品名 : 381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)

難燃性に優れています

仕様

サイズ381×483mm吸収能力89L/50枚
入数50枚材質再生セルロース繊維(約70%)
厚さ(mm)8.6
難燃性に優れています。
水・油用
ミシン目が入っています。
油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや汚れ、液体の流出を防ぎます。
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 305

(2026/09/19 06:49現在)

更新
商品入数50販売単位BOX
カタログページ0622ページ

代替品

EA929DM-10
ウェブカタログ画像
  • 吸収マット内部構造

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ622ページ
  • エスコ便利カタログ623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top