本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます
仕様
| パッドサイズ | 381×457mm | 吸収能力 | 79.5L/100枚 |
|---|
| 入数 | 100枚 | 材質 | ポリプロピレン |
|---|
| 厚さ(mm) | 3.5 | | |
|---|
| 液体・危険物用 |
| 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 |
| 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。 |
| パットの中央にミシン目入 |
| 販売価格 | 16,400円(税抜)/
18,040円(税込)
| カタログ価格 | 16,400円(税抜)/18,040円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
83 (2026/03/29 17:37現在) |
|---|
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 組 |
|---|
| カタログページ | 0623ページ |
|---|