すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929HC-17

品名 : 340x 890mm/240匁 タオル(迷彩色)

仕様

名称タオルサイズ34×89cm
入数1枚材質綿100%
裏はOD色
240匁(約75g/枚)
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/31 04:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2119ページ2533ページ
バリエーション一覧
EA929HC-17 340x 890mm/240匁 タオル(迷彩色)
EA929HC-18 620x1250mm/800匁 バスタオル(迷彩色)
ウェブカタログ画像
※品番別、1枚入
  • ※品番別、1枚入
  • 裏
  • エスコ便利カタログ2118ページ
  • エスコ便利カタログ2119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top