すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929HG-71

品名 : 335x215mm キッチンスポンジクロス(ピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイオン(AION)型番668-P
用途グラスの水切り、大きな鍋を洗った後に、シンクの水滴に、吸水や清掃などにサイズ約335×215mm
重量50g材質PVAスポンジ、芯材(ポリエステル)
耐熱温度60℃カラーピンク
水切れ抜群の特殊スポンジクロス
布タオルとは異なり、毛羽立ち無く、拭く・絞るを繰り返せば、最後まで吸水力が落ちることなく、水滴を素早くふき取る事ができる、キッチンまわり用の高性能吸水スポンジクロス
微細な穴を持つ、吸水性にすぐれたスポンジクロスなので、水分をグングン吸い取ります。
対象物にキズを付けず、繊維クズも出ない、芯材をスポンジで挟みこんだサンドイッチ構造の、耐久性に優れたスポンジクロスです。
水切れが良いスポンジクロスなので、絞った分だけ吸水力が回復。拭く・絞るを繰り返せば、最後まで吸水力が落ちることなくキッチンまわりの水滴を拭き取れます。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA929HG-73
バリエーション一覧
EA929HG-71 335x215mm キッチンスポンジクロス(ピンク)
EA929HG-72 335x215mm キッチンスポンジクロス(グリーン)
ウェブカタログ画像

商品動画

吸水力が落ちないキッチンスポンジクロス吸水力が落ちないキッチンスポンジクロス

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top