すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930-14

品名 : 320ml 変成シリコンシーラント(アイボリー)

仕様

メーカースリーボンド型番5222N
内容量320ml使用温度範囲-40~100℃
アイボリー硬化時間1時間(23℃/50%条件下で)
完全硬化時間24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)耐熱温度範囲100℃
粘度450Pa・s主成分変成シリコーン
各種被着体に対する接着性に優れています。
ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。
建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
耐熱、耐寒性に優れています。
-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
販売価格

2,670(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/02 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1455ページ
バリエーション一覧
EA930-11 320ml 変成シリコンシーラント(グレ-)
EA930-12 320ml 変成シリコンシーラント(黒)
EA930-13 320ml 変成シリコンシーラント(ホワイト)
EA930-14 320ml 変成シリコンシーラント(アイボリー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA930-11です
  • ※画像はEA930-11です

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1454ページ
  • エスコ便利カタログ1455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top