すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AE-55

品名 : 333ml 変成シリコンコーク(ライトグレー)

仕様

メーカーコニシ型番#57102
商品名変成シリコンコークQ内容量333ml
ライトグレー標準施工範囲12~13m/本
(5×5mm目地)
可使時間10~15分(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)
使用温度範囲5~35℃耐熱温度範囲-30~90℃
成分変成シリコン樹脂系
速硬化タイプで作業の短縮(約1時間で皮膜形成)
塩ビ鋼板など、広範囲の下地材への密着性に優れます。
低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。
耐久性・耐候性
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
はっ水汚染(しみ出し)が少ない。
施工後に塗装可能
JSIA F☆☆☆☆
【主な使用用途】
・一般建築物の内外装目地のひび割れ
・モルタル、コンクリートのひび割れ、
・浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール
・塩ビ鋼板、カラー鉄板の接合部のシール
※大理石、上水道の給水用塩ビ管・継ぎ手、ガラスまわりには使用不可
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/23 12:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1457ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA930AE-51 333ml 変成シリコンコーク(アイボリー)
    EA930AE-52 333ml 変成シリコンコーク(ブラック)
    EA930AE-53 333ml 変成シリコンコーク(ホワイト)
    EA930AE-54 333ml 変成シリコンコーク(グレー)
    EA930AE-55 333ml 変成シリコンコーク(ライトグレー)
    EA930AE-56 333ml 変成シリコンコーク(ステンカラー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1456ページ
    • エスコ便利カタログ1457ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top