すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AE-64A

品名 : 330ml 耐候性シリコンコーク(グレー/1本)

仕様

メーカーコニシ型番#04902
商品名ハイパーコーク内容量330ml
グレー標準塗布量12~13m/本
(5×5mm目地)
硬化時間15分以下(23℃)使用温度範囲-40~150℃
成分1成分形シリコーン系シーリング材入数1本
無酢酸形(オキシムタイプ)
低温時でも押し出しやすく、速く硬化します。
防カビ剤入りで耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています。
F☆☆☆☆取得
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに
※上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。
〈使用方法〉
①施工する箇所のゴミ・サビ・油などの汚れ、下地・仕上材のレイタンスを取り除き、溶剤清掃後、充分に乾燥させる。
②必要に応じ、マスキングテープ(養生テープ)を目地際にそってしっかりはる。
③ノズルを外し、口元のアルミ防湿膜をドライバーなどの先で破り、再びノズルを取り付け、先端を目地幅よりやや小さめにカットしてからカートリッジガンに装着する。
④目地底にノズルをあて、すみずみまで充てんする。
⑤充てん後すみやかにへら仕上げを行い、マスキングテープ(養生テープ)をはった場合には除去する。
※目地の形状・材質によって異なりますが、5~7日でゴム状に硬化します。
※不要部分に付着したときは、すみやかに布や塗料うすめ液でふき取ってください。
※空気中の湿気と反応して硬化するため、開封後はすみやかに使いきってください。
販売価格

875(税抜)/ 963円(税込)

カタログ価格

875円(税抜)/963円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/03/24 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1458ページ
バリエーション一覧
EA930AE-61A 330ml 耐候性シリコンコーク(クリーム/1本)
EA930AE-62A 330ml 耐候性シリコンコーク(ホワイト/1本)
EA930AE-63A 330ml 耐候性シリコンコーク(クリア/1本)
EA930AE-64A 330ml 耐候性シリコンコーク(グレー/1本)
EA930AE-65A 330ml 耐候性シリコンコーク(アルミ/1本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像
本商品は「色:グレー」です。
  • ※画像は代表画像\n本商品は「色:グレー」です。
  • エスコ便利カタログ1458ページ
  • エスコ便利カタログ1459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top