すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA930AE-90

品名 : 320ml 変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

仕様

メーカーコニシ型番#05614
商品名防蟻シール内容量320ml
色灰標準塗布量12~13m/本
(5×5mm目地)
硬化時間3時間(23℃)使用温度範囲5~35℃
防蟻性が必要な接着・シールに
1成分形変成シリコーン系シーリング材
安全性の高いエトフェンプロックス配合
優れた防蟻性能(ハエやゴキブリにも効果があります。)
耐候性に優れる
速硬化タイプ
はっ水汚染(しみ出し)が少ない
上塗り塗装可能
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC 基準適合
【主な使用用途】
・配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール
・基礎工法のクラック部分
・基礎断熱工法による断熱材目地
・防蟻断熱材とコンクリートの打ち継ぎ部分
・防蟻断熱材の接着およびシール
・土台と基礎天端のすき間の充填
・防水、防蟻シート端の立上り部分
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
完全硬化時間とは異なります。
販売価格

2,730円(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/24 01:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1457ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1456ページ
  • エスコ便利カタログ1457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top