すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AG-21A

品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(ホワイト/10本)

仕様

メーカー信越ポリマー型番SA-45
用途ガラス・サッシ・金属・モルタル・石材・プラスチックまわりの目地シールに内容量330ml
使用温度範囲-60~150℃硬化時間4日(5mm厚)
カラーホワイト入数10本
空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材です。
1成分形で施工が簡単です。
耐久性、耐候性に優れています。
金属類(銅系を除く)に対して腐食性がありません。
プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆
販売価格

9,220(税抜)/ 10,142円(税込)

カタログ価格

9,220円(税抜)/10,142円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/30 08:39現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1457ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA930AG-1 330ml シリコ-ンシーラント(ホワイト)
    EA930AG-2 330ml シリコ-ンシーラント(クリアー)
    EA930AG-3 330ml シリコ-ンシーラント(グレー)
    EA930AG-4A 330ml シリコ-ンシーラント(アイボリー)
    EA930AG-21 330ml シリコ-ンシーラント(ホワイト/20本)
    EA930AG-21A 330ml シリコ-ンシーラント(ホワイト/10本)
    EA930AG-22 330ml シリコ-ンシーラント(クリアー/20本)
    EA930AG-22A 330ml シリコ-ンシーラント(クリアー/10本)
    EA930AG-23 330ml シリコ-ンシーラント(グレー/20本)
    EA930AG-23A 330ml シリコ-ンシーラント(グレー/10本)
    EA930AG-24A 330ml シリコ-ンシーラント(アイボリー/10本)
    ウェブカタログ画像
    入数:10本
    • 入数:10本

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1456ページ
    • エスコ便利カタログ1457ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top