すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AM-12

品名 : 333ml ボンドMPX-1(グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコニシ型番#57778
商品名MPX-1
衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に (内装ボード、石材、タイル)
変成シリコン樹脂系無溶剤形
内容量333ml使用温度範囲-40~90℃
カラーグレー
JIS F★★★★
JAIA4VOC
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…51
●個装 サイズH[mm]…320
●個装 重量…532g
●内箱 入数…10本
●内箱 サイズW(mm)…265
●内箱 サイズD(mm)…110
●内箱 サイズH(mm)…330
●内箱 重量…6kg
●外箱 入数…20
●外箱 サイズW(mm)…265
●外箱 サイズD(mm)…215
●外箱 サイズH(mm)…330
●外箱 重量…11.5kg
●性状…変成シリコーン樹脂系無溶剤形
●JAIA 4VOC…○
●健康住宅対応
●弾力性
●耐振性
●耐熱
●耐寒
●簡単施工
●「ボンド TM工法」用接着剤
●衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着
●熱膨張係数の異なる材料の接着

販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/21 19:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA930AM-11
バリエーション一覧
EA930AM-11 333ml ボンドMPX-1(ホワイト)
EA930AM-12 333ml ボンドMPX-1(グレー)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top