凹凸への追従性の優れたアルミ基材と耐久性の優れたブチルゴム系粘着剤を用いた住宅専用の防水・気密片面テープです
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | LA-NL |
|---|
| サイズ | 50mm×20m | 厚さ | 0.5mm |
|---|
| 材質 | 基材:アルミ箔+補強フィルム 粘着剤:ブチルゴム系 | 用途 | サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水・気密に |
|---|
| 重量 | 750g | のり面 | 片面 |
|---|
| 粘着力 | 10.4N/10mm(23℃) | 引張強度 | 75N/10mm |
|---|
| 窓回り部の気密、断熱材の接合部の防水気密などに(室内気密) |
| 気密性、耐久性に優れます。 |
| 粗面接着性が良好です。 |
| 低温で貼付け性が良好です。 |
| 少ない気体透過性 |
| 防水性が良好です。 |
| アルミ基材なので変形が容易で、形がつけやすくL型・コの字型の出隅・入隅線に貼りやすいです。 |
| 販売価格 | 2,630円(税抜)/
2,893円(税込)
| カタログ価格 | 2,630円(税抜)/2,893円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/03/26 15:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 1446ページ |
|---|